Beli diagonal cutting pliers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO ELECTRONIC DIAGONAL CUTTING PLIERS 5 INCHTEKIRO 5 INCH Tank Flat Nose ini umumnya digunakan untuk pekerjaan elektronik seperti mengambil benda kecil pada area yang sulit dicapai, membengkokkan atau membentuk kabel sesuai kebutuhan, untuk membuat clip. Terbuat dari material carbon steel yang sudah di heat treated, dan diberi finsihing black oxide. Gagang / Handle-nya terbuat dari PVC yang sudah didesain agar nyaman dan ergonomis ketika digunakanatribut:
- Cutting Capacity (mm): Hard Steel: 1.6, Medium Steel: 2.0
- Size (inch): 5
- Dimension 1 (mm): 125
- Dimension 2 (mm): 91
- Dimension 3 (mm): 14
- Dimension 4 (mm): 11
- KLEIN TOOLS Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong)Deskripsi:Standard-cut pliers leave a pointed, pinched edge on materials. They make rougher cuts but typically stay sharper to make more cuts than flush- and semiflush-cut pliers.
- SATA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:- Specially treated cutting edge for extended cutting life- Durable Chrome Nickel steel construction ensures lasting use- Black finishing applied prior to polishing to help protect against corrosion- TPE two-tone handle for maximum user comfort and reduced hand fatigue
- KEIBA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)atribut:
- Material: 70 carbon steel Kurobana containing (CR-V70C)
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Insulasi 6". Tang potong insulasi merupakan tang potong serba guna yang digunakan untuk memotong kawat, kabel dll. Terbuat dari bahan Crhome Vanadium yang kuat dan tahan karat dengan pelapis handle VDE yang memiliki ketahanan 1000v menjadikannya aman untuk digunakan pada benda kerja yang dialiri listrik.Fungsi : Untuk memotong kabel atau kawat pada komponen kelistrikan.Material : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 21
- Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Bonded vinyl-coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Designed to give added strength at the point yet still fit into confined spaces. The cutting edge is offset at a slight angle to the handles to allow close cuts to a flat surface.atribut:
- Finish/Coating: Black Oxide
- Handle Material: PVC
- Cut Type: Diagonal
- STANLEY Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Pliers Hardened steel Corrosion-resistant Cushion-grip handleatribut:
- Item: Diagonal Cutting Plier
- Head Offset Angle (degrees): 12.5
- High Leverage: Yes
- Plier Material: Steel
- Plier Type: Diagonal Cutting Pliers
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- HOLEX Diagonal Side Cutteratribut:
- Cutting Capacity Hard Wire up to (Ømm): 2
- Cutting Capacity Soft Wire up to (Ømm): 2.8
- Handle: Plastic Coated
- Heavy-Duty Diagonal Side Cutter: No
- Manufacturing Process: Cutting Edges Induction Hardened (approx. 62 HRC)
- Material: Chromium Vanadium Steel
- Overall Length (mm): 160
- Standard: DIN ISO 5749
- Surface: Bright Finish
- Type of Product: Cutting pliers
- With Selectable Return Spring: No
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- Bullocks Diagonal Cutting Pliers Germany Heavy Duty (Tang Potong)Deskripsi:Chrome Vanadium Material
- Merry Tools Nippers Heat for Cutting Plastic (Tang Potong)atribut:
- Size (mm): 190
- Cutting Capacity (Ø mm): Plastics 4.0
- Blade Length (mm): 16
- Transformer: TRF100D
- Heater: W19
- SUN-FLEX Tang Potong (Diagonal Cutting Plier)Deskripsi:- Multifungsi.- Harga ekonomis dan terjangkau.- Premium Quality.- Mudah digunakan.- Cocok untuk sehari-hari dan Profesional.- Mudah dibersihkan.- Bahan pada gagang karet sehingga mudah digenggam.- Tidak mudah berkarat.- Kokoh dan tahan lama.Produk ini di desain dengan warna dan bentuk yang elegant, telah melalui proses QC sehingga menghasilkan produk yang sangat berkualitas dan bermutu terjamin.atribut:
- Color: Merah
- Voltage (V): 1000
- Hand Grip Material: Rubber
- HOLEX Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Version: Slim shape with induction hardened cutting edges (approx. 62 HRC). Jaws bright finished, handles with multi-component covering. Standard: DIN ISO 5749 Material: Chrome vanadium steel, drop-forged and oil-hardened.atribut:
- Type of Product: Cutting pliers
- Manufacturing Process: Drop Forged, Oil-hardened
- Surface: Bright Finish
- Handle: Multi-component Covering
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Cutting Capacity Hard Wire up to (Ømm): 2
- Cutting Capacity Soft Wire up to (Ømm): 2.8
- Overall Length (mm): 160
- Sellery Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:> Drop forged steel with ferronickle alloy finish> Finely honed cutting edges
- BluePoint Side CutterDeskripsi:-Dipped grip handles for easy cleaning-Laser hardened cutting edge-Drop forged chrome/nickel alloy is fine polished for corrosion resistant finish Categorie: Pliers & Cutters Pliers Sets/Standard & Mini.
- ENGINEER Diagonal Cutting Pliers Midget (Tang Potong)atribut:
- Cutting Ability (mm) Copper Wire: φ0.8
- Total Length (mm): 112
- Specification: Springs attached
- Surface Resistance Value: 1 x 106 to 107omega/sq
- STANLEY Precission Nipper PliersDeskripsi:Classic red handle, non-slip, comfortable grip.atribut:
- Size (mm): 100
Daftar Harga diagonal cutting pliers Terbaru March 2026
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Electronic (Tang Potong) | Rp58.900 |
| KLEIN TOOLS Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong) | Rp429.900 |
| SATA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp119.900 |
| KEIBA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp649.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong) | Rp199.900 |
| Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp319.900 |
| STANLEY Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp369.900 |
| STANLEY Diagonal Cutting Pliers Dynagrip (Tang Potong) | Rp93.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| HOLEX Diagonal Side Cutter | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qcP101003948-3.jpg)
/65P109773221-6.jpg)
/eeP105510518-1.jpg)
/P102026755-1.jpg)
/2eP103684086-2.jpg)
/6dP102196229-9.jpg)
/gqP107723602-1.jpg)
/55P104801185-5.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)

/16P103637042-4.jpg)
/0jP103244019-1.jpg)
/azP103210395-1.jpg)
/l4P108096760-2.jpg)
/05P108343005-1.jpg)
/P102118993-1.jpg)

/4lP105497165-1.jpg)
/P102021521-1.jpg)